Hager - Centrale d'alarme sepio radio, 4 groupes jusqu'à 40 détecteurs

Hager - Centrale d'alarme sepio radio, 4 groupes jusqu'à 40 détecteurs

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 0

  • nombre de groupes de sabotage - 0

  • nombre de groupes d'assaut - 0

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 4.5 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599430010101

Réf. Sonepar

05083001010

Réf. Fournisseur

RLC304F

Réf. Commerciale

Hager

nombre de groupes de signalisation

0

nombre de groupes de sabotage

0

nombre de groupes d'assaut

0

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

4.5 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

mémoire d'événements

Oui

convient pour un usage domotique

Non

liaison radio

Oui

avec alimentation électrique

Non

alimentation de secours intégrée

Non

interface externe

Non

hauteur

232 mm

largeur

232 mm

profondeur

67.7 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Centrale d'alarme sepio radio, 4 groupes, 40 détecteurs

Les Atouts de l'article:

Centrale d'alarme radio évolutive, 4 groupes.