Hager - Clavier de commande, LS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage LCD - Non
avec affichage LED - Oui
écran tactile - Non
mode de pose - montage en saillie
panneau d'extension - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430010231
Réf. Sonepar
05083001023
Réf. Fournisseur
RLF620X
Réf. Commerciale
Hager
affichage LCD
Non
avec affichage LED
Oui
écran tactile
Non
mode de pose
montage en saillie
panneau d'extension
Non
hauteur
95 mm
largeur
164 mm
profondeur
19 mm
couleur
blanc
Clavier de commande, sepio
Les Atouts de l'article:
Clavier de commande simple : permet le pilotage des fonctions du système d'alarme sepio, la gestion des accès par code ou par badge.