Hager - Clavier écran vocal avec badge, sepio radio

Hager - Clavier écran vocal avec badge, sepio radio

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage LCD - Oui

  • avec affichage LED - Oui

  • écran tactile - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • panneau d'extension - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599430010248

Réf. Sonepar

05083001024

Réf. Fournisseur

RLF660X

Réf. Commerciale

Hager

affichage LCD

Oui

avec affichage LED

Oui

écran tactile

Non

mode de pose

montage en saillie

panneau d'extension

Non

hauteur

95 mm

largeur

164 mm

profondeur

19 mm

couleur

blanc

Clavier écran, vocal, badge, sepio

Les Atouts de l'article:

Clavier écran vocal avec badge : assure le pilotage des fonctions du système d'alarme sepio, la gestion des accès par code ou par badge. La fonction vocale avec écran facilite l'installation et l'utilisation.