Hager - Détecteur de mouvement sepio radio, 90°, 12m (alim. BATLi28 fournie)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - surface
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430006371
Réf. Sonepar
00078000637
Réf. Fournisseur
S161-22F
Réf. Commerciale
Hager
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
caractéristique
surface
système radio
Oui
courant de fonctionnement
0 mA
tension de fonctionnement
3...3 V
hauteur
102 mm
largeur
58 mm
profondeur
57 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement sepio radio, 90°, 12m (alim. BATLi28 fournie)
Les Atouts de l'article:
Détection intrusion par détection de mouvement