Hager - Détecteur d'ouverture blanc sepio, radio

Hager - Détecteur d'ouverture blanc sepio, radio

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599430009419

Réf. Sonepar

05083000941

Réf. Fournisseur

S261-22F

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

montage en saillie

contacts

1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

sans fil

Oui

avec câble de raccordement

Non

couleur

blanc

longueur de conduit du câble de connexion

0 m

diamètre du capteur

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur d'ouverture sepio radio, blanc (alim. BATLi28 fournie - autonomie 5 ans)

Les Atouts de l'article:

Protection des fenêtres/issues