Hager - Supp. app.saillie Legrand,ATA12-20x50 BP

Hager - Supp. app.saillie Legrand,ATA12-20x50 BP

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9010

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740864831

Réf. Sonepar

00011086483

Réf. Fournisseur

ATA125199010

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

Supp. app.saillie Legrand,ATA12-20x50 BP