Hager - Boite de derivation 115x115 Blanc Paloma

Hager - Boite de derivation 115x115 Blanc Paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9010

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740865517

Réf. Sonepar

00011086551

Réf. Fournisseur

ATA711599010

Réf. Commerciale

Hager

couleur

blanc

numéro RAL

9010

indice de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

Boîte de dérivation 115x115 Blanc Paloma