Hager - Angle extérieur pour BKIS épais 12,5mm simple hauteur acier RAL 9011 noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
modèle - angle extérieur
matériau - acier
couleur - noir
longueur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740214957
Réf. Sonepar
00011021495
Réf. Fournisseur
BKIS121303E9011
Réf. Commerciale
Hager
largeur
130 mm
modèle
angle extérieur
matériau
acier
couleur
noir
longueur
250 mm
sans halogène
Oui
traitement de la surface
revêtu
numéro RAL
9011
feuille de protection
Non
Angle extérieur pour BKIS épais 12,5mm simple hauteur acier RAL 9011 noir
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.