Hager - Angle Plat pour BKIS epais 12,5mm double hauteur acier RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 230 mm
modèle - coude plat
matériau - acier
couleur - blanc
longueur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740205900
Réf. Sonepar
00011020590
Réf. Fournisseur
BKIS121305D9010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
230 mm
modèle
coude plat
matériau
acier
couleur
blanc
longueur
250 mm
sans halogène
Oui
traitement de la surface
revêtu
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Angle Plat pour BKIS épais 12,5mm double hauteur acier RAL 9010 blanc paloma