Hager - Angle plat pour BKIS épais 25mm double hauteur acier (VERZ) zingué
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 230 mm
modèle - coude plat
matériau - acier
longueur - 250 mm
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740206013
Réf. Sonepar
00011020601
Réf. Fournisseur
BKIS251305DVERZ
Réf. Commerciale
Hager
largeur
230 mm
modèle
coude plat
matériau
acier
longueur
250 mm
sans halogène
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
feuille de protection
Non
Angle plat pour BKIS épais 25mm double hauteur acier (VERZ) zingué
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.