Hager - Joint mural p CLM30035 p30mm h 35mm IK08-IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - raccord au mur
largeur de goulotte - 35 mm
profondeur de goulotte - 30 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740209755
Réf. Sonepar
00011020975
Réf. Fournisseur
CLM300359
Réf. Commerciale
Hager
type d'accessoire/pièce détachée
raccord au mur
largeur de goulotte
35 mm
profondeur de goulotte
30 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
numéro RAL
9010
adapté aux espaces extérieurs
Oui
Joint mural p CLM30035 p30mm h 35mm IK08-IK10 PVC rigide RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.