Hager - Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 0.1 A
courant maximal (Imax) - 90 A
tension nominale (Un) N-L - 230...230 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612314539
Réf. Sonepar
05083231453
Réf. Fournisseur
EC453
Réf. Commerciale
Hager
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
0.1 A
courant maximal (Imax)
90 A
tension nominale (Un) N-L
230...230 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
230...230 V
fréquence
50...50 Hz
type de pôle
monophasé
type d'énergie
puissance active
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
3
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
indice de protection (IP)
IP20
Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012
Les Atouts de l'article:
Afficheur des consommations multi-énergies RT2012 : la réponse réglementaire en 3 modules avec écran rétro-éclairé (ajout d'un afficheur essensya EC410 complémentaire si nécessaire). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.