Hager - 1 Phase kWhmeter direct 40A 1M

Hager - 1 Phase kWhmeter direct 40A 1M

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 40 A

  • courant maximal (Imax) - 40 A

  • tension nominale (Un) N-L - 184...276 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612231355

Réf. Sonepar

05083223135

Réf. Fournisseur

ECN140D

Réf. Commerciale

Hager

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

40 A

courant maximal (Imax)

40 A

tension nominale (Un) N-L

184...276 V

modèle

mesure directe

fréquence

45...65 Hz

classe de précision

B

type de pôle

monophasé

type d'énergie

puissance active

adapté à

achat

type de tarif

tarif simple

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Oui

étalonné

Oui

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

optique

type d'impulsion

S0

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

1

largeur

18 mm

profondeur

58 mm

hauteur

92 mm

type d'interface

sans

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Non

nombre de positions

7

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

1 Phase kWhmeter direct 40A 1M

Les Atouts de l'article:

Nouvelle gamme de compteurs d'énergie Hager destinée à la gestion de l'énergie et d'analyse des réseaux en résidentiel ou en tertiaire. ils sont disponibles en version impulsionnelle, Modbus RS485, Mbus ou Modbus agardio.manager.