Hager - 3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M S0 MID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 6 A
tension nominale (Un) N-L - 92...276 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612231393
Réf. Sonepar
05083223139
Réf. Fournisseur
ECP300C
Réf. Commerciale
Hager
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
6 A
tension nominale (Un) N-L
92...276 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
160...480 V
fréquence
45...65 Hz
classe de précision
B
type de pôle
quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
D0
taux d'impulsion
1...10000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
4
largeur
72 mm
profondeur
60 mm
hauteur
90 mm
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
9
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M S0 MID
Les Atouts de l'article:
Nouvelle gamme de compteurs d'énergie Hager destinée à la gestion de l'énergie et d'analyse des réseaux en résidentiel ou en tertiaire. ils sont disponibles en version impulsionnelle, Modbus RS485, Mbus ou Modbus agardio.manager.