Hager - Projecteur LED 20W blanc detecteur 140°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP55
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612256037
Réf. Sonepar
05083225603
Réf. Fournisseur
EE633
Réf. Commerciale
Hager
puissance du système
20 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2000 lm
indice de protection (IP)
IP55
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
flux lumineux
2000...2000 lm
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
20
douille
sans
traitement de la surface
non traité
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A+
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
couleur de la lumière
blanc
largeur
127 mm
hauteur/profondeur
140 mm
longueur
164 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
164 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur LED 20W blanc detecteur 140°
Les Atouts de l'article:
Les projecteurs LED Hager sont la réponse efficace à vos besoin d'éclairages extérieurs. Disponibles en deux couleurs, avec ou sans détecteurs, ces luminaires anti-éblouissements sont IP55 et proposent des puissances de 7W led à 20W led.