Hager - Télévariateur Universel 300W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
variation par coupure de début de phase - Oui
variation par coupure de fin de phase - Oui
type de charge - universel
puissance nominale charge ohmique/résistive - 300...300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617573917
Réf. Sonepar
05083757391
Réf. Fournisseur
EVN011
Réf. Commerciale
Hager
type de commande
bouton-poussoir
variation par coupure de début de phase
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
type de charge
universel
puissance nominale charge ohmique/résistive
300...300 W
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
cablage en série
Oui
commande auxiliaire possible
Non
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Oui
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
type de fixation
fixation à griffes
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
9001
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale (Un)
230...230 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
195.5...253 V
puissance nominale de charge inductive
300...300 VA
puissance nominale de charge capacitive
300...300 VA
type de connexion
borne à vis
section de conducteur
1.5...6 mm²
largeur d'appareil
17.5 mm
hauteur d'appareil
90 mm
profondeur d'appareil
65 mm
Télévariateur Universel 300W
Les Atouts de l'article:
La variation autorise jusqu'à 10% d'économies d'énergie par une intensité lumineuse réglée en fonction des besoins. Les télévariateurs EVN permettent l'utilisation de tout type de lampes, y compris les lampes à économie d'énergie.