Hager - Kit 1x24 modules + 1 rail pour bornier h300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 147 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617860604
Réf. Sonepar
05083786060
Réf. Fournisseur
FD02A3
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
300 mm
largeur
500 mm
profondeur
147 mm
Kit 1x24 modules + 1 rail pour bornier h300
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.