Hager - Coffret, NewVegaD, 600x550x193mm, saillie 3 rangées 72 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612548279
Réf. Sonepar
05083254827
Réf. Fournisseur
FD32DN
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
nombre de rangées
3
largeur en nombre de modules
24
matériau du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
600 mm
largeur
550 mm
profondeur
193 mm
type de capot
sans
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
193 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
numéro RAL
9010
avec serrure
Non
porte pour transmission du signal
Non
Coffret VegaD saillie 3 rangées 72 modules h600
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.