Hager - Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 350mm l 300mm p 160mm

Hager - Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 350mm l 300mm p 160mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 12

  • type de capot - porte

  • finition du couvercle - fermé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250610670859

Réf. Sonepar

00010067085

Réf. Fournisseur

FL204B

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

saillie

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur en nombre de modules

12

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

hauteur

350 mm

largeur

300 mm

profondeur

160 mm

indice de protection (IP)

IP66

type de porte

unique

couvercle/porte transparent(e)

Non

avec serrure

Oui

courant nominal (In)

630 A

profondeur d'encastrement

160 mm

profondeur intérieure

160 mm

épaisseur de matériau du boîtier

2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

2 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

nombre de modules

24

nombre de rangées

2

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

0

possibilité de montage en saillie

Non

nombre d'entrées de conduit

0

traitement de la surface

non traité

avec cadre/support de montage

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

adapté à un parafoudre

Non

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

maintien de fonction

sans

couvercle avec décharge de pression

Non

Coffret polyester orion plus porte opaque étanche IP 65 h 350mm l 300mm p 160mm