Hager - Coffret polyester orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1150mm l 600mm p 300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
type de capot - couvercle
finition du couvercle - fermé
hauteur - 1150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610672372
Réf. Sonepar
00010067237
Réf. Fournisseur
FL302B
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
hauteur
1150 mm
largeur
600 mm
profondeur
300 mm
indice de protection (IP)
IP65
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
courant nominal (In)
630 A
profondeur d'encastrement
300 mm
profondeur intérieure
300 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
161
nombre de rangées
7
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées de conduit
0
traitement de la surface
revêtu par poudre
avec cadre/support de montage
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
maintien de fonction
sans
couvercle avec décharge de pression
Non
Coffret polyester orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1150mm l 600mm p 300mm