Hager - Armoire univers IP65 IK10 cl.II h600 l 850mm p300mm RAL7035 (liv sans montants)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 24
type de capot - porte
finition du couvercle - fermé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612550234
Réf. Sonepar
00010255023
Réf. Fournisseur
FL52S
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
24
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
hauteur
850 mm
largeur
600 mm
profondeur
300 mm
indice de protection (IP)
IP65
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
courant nominal (In)
630 A
profondeur d'encastrement
300 mm
profondeur intérieure
235 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
120
nombre de rangées
5
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées de conduit
0
traitement de la surface
autre
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
sans
couvercle avec décharge de pression
Non
Armoire univers IP65 IK10 cl.II h600 l 850mm p300mm RAL7035 (liv sans montants)