Hager - Kit modulaire Orion 3R 48M h500mm l400mm p120mm pour coffrets FL112A-FL213B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
nombre d'unités de partition par rail DIN - 54
hauteur - 500 mm
largeur - 400 mm
profondeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610673423
Réf. Sonepar
00010067342
Réf. Fournisseur
FL992A
Réf. Commerciale
Hager
nombre de rails DIN
3
nombre d'unités de partition par rail DIN
54
hauteur
500 mm
largeur
400 mm
profondeur
120 mm
possibilité de montage en saillie
Non
avec rail de bus
Non
Kit d'équipement orion plus h 500mm l 400mm p 120mm pour coffrets FL112A-FL213B