Hager - Montant de structure quadro+ hauteur unique 1900mm livres par 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 50 mm
forme de trou - trou carré
hauteur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250610189399
Réf. Sonepar
00010018939
Réf. Fournisseur
FN046E
Réf. Commerciale
Hager
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
50 mm
forme de trou
trou carré
hauteur
50 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
12.5 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Montant de structure quadro+ hauteur unique 1900mm livrés par 4