Hager - Plaque passe-câbles univers de rechange en matière isolante p armoire métal IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - droit
largeur - 220 mm
hauteur - 15 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 45
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612779000
Réf. Sonepar
00010277900
Réf. Fournisseur
FZ426
Réf. Commerciale
Hager
modèle
aveugle
type
droit
largeur
220 mm
hauteur
15 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
45
matériau
plastique
profondeur
104 mm
traitement de la surface
non traité
estampages
Oui
type de filetage
sans
Plaque passe-câbles univers de rechange en matière isolante p armoire métal IP44