Hager - Socle support armoire univers h 200mm l 800mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque intermédiaire de socle
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 205 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612778553
Réf. Sonepar
00010277855
Réf. Fournisseur
FZ623N
Réf. Commerciale
Hager
modèle
plaque intermédiaire de socle
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
200 mm
profondeur
205 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
205 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
blanc
adapté pour aération et désaération
Non
Socle support armoire univers h 200mm l 800mm pour IP44 p 205mm + pattes + vis