Hager - Panneau de contrôle pour CBE ou Linky Prof.45mm, pour coffret gamma13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de commande
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612811106
Réf. Sonepar
05083281110
Réf. Fournisseur
GA01N
Réf. Commerciale
Hager
modèle
panneau de commande
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
finition porte à hublot
Non
largeur
250 mm
hauteur
250 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
40 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Panneau de contrôle pour CBE ou Linky Prof.45mm, pour coffret gamma13
Les Atouts de l'article:
Robuste et pratique, il est équipé d'un connecteur à perforation d'isolant repositionnable pour un raccordement aisé fonction de l'arrivée du câble d'alimentation. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.