Hager - Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612845842

Réf. Sonepar

00010284584

Réf. Fournisseur

GD418A

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

saillie

nombre de rangées

4

largeur en nombre de modules

18

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

625 mm

largeur

355 mm

profondeur

103 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur intérieure

103 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Oui

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

9010

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

porte pour transmission du signal

Oui

résistant aux UV

Non

Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M

Les Atouts de l'article:

Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.