Hager - Cadre porte, Gamma 13 pour GE626E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612861620
Réf. Sonepar
00010286162
Réf. Fournisseur
GF626E
Réf. Commerciale
Hager
modèle
porte intérieure
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
608 mm
hauteur
865 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
13 mm
finition de la surface
laqué / peint
Cadre porte, Gamma 13 pour GE626E
Les Atouts de l'article:
L'offre de bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.