Hager - Porte transparente pour GD108.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte à butée
matériau - plastique
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP00
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612960286
Réf. Sonepar
00010296028
Réf. Fournisseur
GP108T
Réf. Commerciale
Hager
modèle
porte à butée
matériau
plastique
couleur
autre
indice de protection (IP)
IP00
finition porte à hublot
Oui
largeur
182 mm
hauteur
180 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Porte transparente pour GD108.
Les Atouts de l'article:
Complément idéal à l'offre gamma+ 13 et 18, équipés de portes en options, les coffrets mini-gamma permettent les extensions d'installations légères.