Hager - Porte opaque pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

Hager - Porte opaque pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612963218

Réf. Sonepar

00010296321

Réf. Fournisseur

GP113P

Réf. Commerciale

Hager

modèle

porte à butée

matériau

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

250 mm

hauteur

250 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition CEM

Non

finition de la surface

non traité

Porte opaque pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

Les Atouts de l'article:

Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.