Hager - Porte opaque pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte à butée
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612963539
Réf. Sonepar
00010296353
Réf. Fournisseur
GP318P
Réf. Commerciale
Hager
modèle
porte à butée
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
355 mm
hauteur
500 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Porte opaque pour coffret Gamma 18, 3 rangées 54 M
Les Atouts de l'article:
Véritable concentré d’innovations l’offre gamma+ 13 et 18 comprend des coffrets de 1 à 4 rangées, de 13 à 72 modules. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante. Un confort de câblage inégalé.