Hager - Bloc différentiel électronique h400 4P 400A Idn réglable & déclenchem tempo fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 400 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 220...415 V
courant de défaut nominal - 0.03...6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613121150
Réf. Sonepar
00010312115
Réf. Fournisseur
HBD401H
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
courant nominal
400 A
type de courant différentiel
A
tension nominale (Un)
220...415 V
courant de défaut nominal
0.03...6 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
1000 ms
temps de retard ajustable
Oui
tenue au courant de choc
5 kA
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
35...240 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Oui
indice de protection (IP)
IP40
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Bloc différentiel électronique h400 4P 400A Idn réglable & déclenchem tempo fixe