Hager - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 70kA CTC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...63 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613177027
Réf. Sonepar
05083317702
Réf. Fournisseur
HES063DC
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
70 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
40...63 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
220...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
378...756 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Non
indice de protection (IP)
IP40
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 63A 70kA CTC
Les Atouts de l'article:
La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.