Hager - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 MAG 3P3D 160A 70kA CTC

Hager - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 MAG 3P3D 160A 70kA CTC

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613177195

Réf. Sonepar

05083317719

Réf. Fournisseur

HES160BC

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

3

courant permanent nominal (Iu)

160 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

70 kA

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

220...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

960...1600 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Non

montage de profilés chapeaux en option

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

indice de protection (IP)

IP40

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 MAG 3P3D 160A 70kA CTC

Les Atouts de l'article:

La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.