Hager - Commande motorisée P250 24VDC avec Auto-Reset
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613154882
Réf. Sonepar
05083315488
Réf. Fournisseur
HXT040H
Réf. Commerciale
Hager
type de tension d'actionnement
DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
finition du mécanisme de commutation
commande motorisée
Commande motorisée P250 24VDC avec Auto-Reset
Les Atouts de l'article:
La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.