Hager - Axe N°5 200 mm pour interrupteur de 20A à 125A

Hager - Axe N°5 200 mm pour interrupteur de 20A à 125A

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • hauteur de section transversale - 5 mm

  • largeur de section transversale - 5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613140663

Réf. Sonepar

00010314066

Réf. Fournisseur

HZC112

Réf. Commerciale

Hager

longueur

200 mm

hauteur de section transversale

5 mm

largeur de section transversale

5 mm

Axe N°5 200 mm pour interrupteur de 20A à 125A