Hager - Barrette sur socle 30mm 2X16-2X10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...16 mm²
courant assigné In - 60 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4010330712111
Réf. Sonepar
00010071211
Réf. Fournisseur
K140
Réf. Commerciale
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...16 mm²
courant assigné In
60 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...16 mm²
section de raccordement cable rigide
10...16 mm²
section de raccordement cable souple
10...16 mm²
nombre de positions de serrage par pôle
4
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
30 mm
profondeur
30 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette sur socle 30mm 2X16-2X10mm