Hager - Barrette sur socle 49mm 3X16-4X10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...16 mm²
courant assigné In - 60 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
mode de pose - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4010330712128
Réf. Sonepar
00010071212
Réf. Fournisseur
K142
Réf. Commerciale
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
10...16 mm²
courant assigné In
60 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
1
mode de pose
autre
couleur
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...16 mm²
section de raccordement cable rigide
10...16 mm²
section de raccordement cable souple
10...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle
7
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
7 mm
hauteur
49 mm
profondeur
49 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette sur socle 49mm 3X16-4X10mm