Hager - Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 424.9 mm
dimension du pas - 17.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613720872
Réf. Sonepar
05083372087
Réf. Fournisseur
KBN863C
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
nombre de phases
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
424.9 mm
dimension du pas
17.8 mm
largeur en nombre de modules
24
adapté au nombre d'appareils
6
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod
Les Atouts de l'article:
Système de pontage pour installation Ph+N et triphasé+N