Hager - Coupe-circuit 1P+N 10A 250V domestique 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 8,5x23 mm
tension nominale - 250 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3250610100516
Réf. Sonepar
00010010051
Réf. Fournisseur
L12401
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
pour taille de fusible
8,5x23 mm
tension nominale
250 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
77 mm
indice de protection (IP)
IP20
Coupe-circuit 1P+N 10A 250V domestique 1M
Les Atouts de l'article:
Pour le remplacement et le dépannage des anciennes installations.
Les Atouts de la gamme:
Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100