Hager - Coupe-circuit 1P+N 20A 400V domestique 1M

Hager - Coupe-circuit 1P+N 20A 400V domestique 1M

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

3250610100530

Réf. Sonepar

00010010053

Réf. Fournisseur

L12601

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

2

pour taille de fusible

autre

tension nominale

400 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

verrouillable

Non

affichage de défaillances optique

Non

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

77 mm

indice de protection (IP)

IP20

Coupe-circuit 1P+N 20A 400V domestique 1M

Les Atouts de l'article:

Pour le remplacement et le dépannage des anciennes installations.