Hager - Coupe-circuit 1P+N 32A 400V domestique 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3250610100554
Réf. Sonepar
00010010055
Réf. Fournisseur
L12801
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
400 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
77 mm
indice de protection (IP)
IP20
Coupe-circuit 1P+N 32A 400V domestique 1M
Les Atouts de l'article:
Pour le remplacement et le dépannage des anciennes installations.