Hager - Embout queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740827980
Réf. Sonepar
00011082798
Réf. Fournisseur
L43939010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
130 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Oui
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-30...90 °C
Embout queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma