Hager - Angle intérieur lifea pour FB80130 h 130mm x p 82mm 4 agrafes RAL 7030 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 82 mm
largeur - 130 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - gris
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4012740100489
Réf. Sonepar
00011010048
Réf. Fournisseur
L87617030
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
82 mm
largeur
130 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
angle
90...90 °
couleur
gris
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
perforation du fond
numéro RAL
7030
indice de protection (IP)
IP20
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle intérieur lifea pour FB80130 h 130mm x p 82mm 4 agrafes RAL 7030 gris
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60