Hager - Coffret technique alimentation solaire, pour interphone radio habitat individuel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - platine de rue
technique d'installation - autre
mode de pose - autre
type de courant - DC
protégé contre les courts-circuits - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430009730
Réf. Sonepar
05083000973
Réf. Fournisseur
LCB01S
Réf. Commerciale
Hager
application
platine de rue
technique d'installation
autre
mode de pose
autre
type de courant
DC
protégé contre les courts-circuits
Oui
indice de protection (IP)
IP31
hauteur
251 mm
largeur
222 mm
profondeur
130 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Oui
fonction d'évaluation
Non
affichages de service
Non
blocage de la programmation
Non
avec contact
Oui
Coffret technique alimentation solaire, pour interphone radio habitat individuel
Les Atouts de l'article:
Coffret technique radio alimenté par panneau solaire.Raccordé à la platine de rue, il assure la liaison radio avec le ou les combinés de l'installation