Hager - Goulotte lifea PVC h90mmxp60mm+2 eclisses+4 agrafesM7248 RAL 9010 blanc paloma

Hager - Goulotte lifea PVC h90mmxp60mm+2 eclisses+4 agrafesM7248 RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 60 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

4012740852654

Réf. Sonepar

00011085265

Réf. Fournisseur

LFF6009009010

Réf. Commerciale

Hager

largeur

90 mm

hauteur

60 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

1

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

4550 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Oui

avec connecteur de conduit

Oui

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Goulotte lifea PVC h90mmxp60mm+2 éclisses+4 agrafesM7248 RAL 9010 blanc paloma