Hager - Angle plat variable pour LF-LFF60090 h 90mm x p 60mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 90 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...97 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740868280
Réf. Sonepar
00011086828
Réf. Fournisseur
LFF600959010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
largeur
90 mm
modèle
capot moulé
angle
83...97 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
température d'utilisation
-5...90 °C
Angle plat variable pour LF-LFF60090 h 90mm x p 60mm RAL 9010 blanc paloma