Hager - Angle intérieur lifea pour LF/FB60230 RAL 7030 gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 61 mm
largeur - 230 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - gris
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4012740105606
Réf. Sonepar
00011010560
Réf. Fournisseur
M55417030
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
61 mm
largeur
230 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
gris
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
7030
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle intérieur lifea pour LF/FB60230 RAL 7030 gris
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60