Hager - Agrafe en PC/ABS pour LFH 40060 noryl rouge

Hager - Agrafe en PC/ABS pour LFH 40060 noryl rouge

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur d'attache - fixé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - encliquetable

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4012740311502

Réf. Sonepar

00011031150

Réf. Fournisseur

M6660

Réf. Commerciale

Hager

largeur

60 mm

hauteur

60 mm

longueur d'attache

fixé

matériau

plastique

type de fixation

encliquetable

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Agrafe en PC/ABS pour LFH 40060 noryl rouge

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PC / ABS LFH sont sans halogène