Hager - Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 5
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250615514639
Réf. Sonepar
00010551463
Réf. Fournisseur
SA463
Réf. Commerciale
Hager
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
5
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
415 V
tension assignée min.
230 V
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
4.5
profondeur d'encastrement
68 mm
indice de protection (IP)
IP20
Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A